I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20930396 品番 73126(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。

寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50 質量(g)280(電池含) 精度0〜40℃:±0.5℃ -20〜0℃、40〜50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃ 最小表示(℃)0.1 使用温度(℃)本体:-5〜50、温度センサー:-50〜90 測定間隔約20秒 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス 電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) コード長さ(m)【プローブ】3 付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル 用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。 仕様データ保存先:本体内蔵メモリ、データ記録間隔およびデータ保存件数:1、5、10、30、60分 約63,000件(年、月、日、時、温度1、温度2を1件とする。) 保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-50〜90 防水性防塵・防水性能 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温度計I 製品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする