曜日別特売

カッタ MFH ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱刃数4仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンクトラスコ品番698-5831注文コード20945943品番MFH20-S20-03-4T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンクトラスコ品番698-5831刃数4寸法(全長)(mm)130刃径D(Φmm)12取付け方法柄付きタイプ寸法LH(mm)50寸法DCON(mm)Φ20寸法APMX(mm)1寸法DCX(mm)Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする