60366 ノーマルルックスイングアーム4cmロング Gクラフト 20974424

ノーマルルックスイングアーム4cmロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20974424 品番60366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。
スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。
高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。
ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマが付属しています。
※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20974424 60366 29279785 90217 ノーマルルックスイングアーム4cmロング Gクラフト ノーマルルックスイングアーム4cmロング Gクラフト 1本 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする