60741 GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト 20977452

GROM/MSX125用アルミスイングアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様STD +6注文コード20977452品番60741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

GROM/MSX125用アルミスイングアームです。
7N01 材使用 バフ仕上げ
スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。
スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。
(品番:60909のみの単体注文はできません。)
●推奨チェーンリンク数
+0cm:変更無し
+6cm:120
+10cm:130
※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。
●推奨ブレーキホース長
+0cm:ノーマル(550mm)
+6cm:610mm
+10cm:650mm
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※フェンダーステーは付いておりません。
別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。
※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。
スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。
また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

仕様STD +6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする