画像準備中

GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイド+12cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20978256 品番60958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GC-019、GC-020アルミフレーム用のスーパーワイドスイングアームは、モンキースーパーワイドスイングアームと同じ幅(幅207210mm)で製作されたスイングアームです。
5.5Jアルミホイールが装着できます。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
●5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種
39421、20mmオフセットスプロケットスペーサー
37125、20mmオフセットジェネレーターカバー
36028、20mmオフセットスプロケット16T
32044ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※5.5Jアルミホイールが装着可能です。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※スタビ付きは制作不可。
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
※基本ドラム仕様での制作です。ディスク化の際はご注文時にご指定頂くか、ブレーキストッパーをカットして長さを25mmにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする