曜日別特売
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127

27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127
27BP85UN-W 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット) LG 20985127

27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調節/チルト/ピボット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20985127品番27BP85UN-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,980

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。
ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/m2の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードでHDR効果を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。
デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。
PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。
さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。
110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード×1、AC-DCアダプタ×1、HDMIケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、USB Type-Cケーブル×1質量(kg)約5.9(スタンド装着時)、約4.1(スタンド非装着)規格4K消費電力(W)44(標準値)、25.4(EneryStar基準)、185(最大)、0.5以下(待機時)※HDMI/DisplayPort接続時、0.3以下(オフ時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459~569×239(スタンド装着時)、614×364×45(スタンド未装着)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5msスピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ホワイト出入力端子HDMI×2、USB Type-C、DisplayPort高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400角度調節チルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする