※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40F
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
35
10
35
40
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21019365
品番
CQ2D40F-35DCMZ
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード