上部マグネット ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード21103515 品番3G20
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット口金開閉式ブリーフビジネスリュック。軽くて水を弾く撥水生地を使用しています。
小物の収納に便利なクイックポケットが複数付いているので頻繁に出し入れするものを分けて収納できます。
A4サイズ対応で内側にはパット入りのPC/タブレットポケット完備。
ハンドとリュックの2WAYタイプです。

材質ポリエステル ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×29×30 適合サイズA4 特性撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする