MAIN画像
Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 雲台
3Dジュニア雲台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21104109
品番
056
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
用途
カメラ用雲台
材質
アルミ
質量(kg)
0.55
直径(Φmm)
ベース側:60
角度(°)
フロントティルト:-30/ +180
最大積載量(kg)
5