プラス・テク
プラス・テクの ホース
プラス・テクの 給排水用ホース
グリーンウォーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21162008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途
散水・灌漑・給排水
材質
ポリ塩化ビニル
色
グリーン
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
42
使用流体
水(飲料水を除く)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません