NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの チップバー
チップ(内径)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
DT4
形状
正方形
注文コード
21162453
品番
SBFB035R015F DT4
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DT4
形状
正方形
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
ブレーカ無し