11050-05 防水最高最低温度計 ケニス 21190306 11050-05 防水最高最低温度計 ケニス 21190306

防水最高最低温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21190306 品番 11050-05
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。

付属品 電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 精度±0.5℃(-40〜-10℃、21〜115℃) ±0.3℃(-10〜20℃) ±1.0℃(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー) 防塵防水性能IP56 測定温度範囲(℃)-40〜155 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする