ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
防水最高最低温度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21190315
品番
12214-05
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
付属品
断熱ケース
電源
アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度
±0.5℃(-40〜-10℃、21〜115℃) ±0.3℃(-10〜20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.56×105(センサー)
防塵防水性能
IP56
測定温度範囲(℃)
-40〜155
RoHS指令(10物質対応)
対応