ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
超低温フリーザ用最高最低温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21190340
品番
12239
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)
76×19×95
質量(g)
134(電池含む)
使用温度範囲(℃)
5〜45(アルカリ電池使用時)、-10〜50(リチウム電池使用時)
電源
単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)
-82〜45
精度(℃)
±0.5(-60〜45℃)、±1.5(その他)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.5×17.8(センサー)
センサケーブル長さ(m)
1
表示更新時間
17秒毎
RoHS指令(10物質対応)
対応