NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの チップバー
チップ(内径)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ZM3
形状
長方形
注文コード
21192343
品番
LBMC3080FLPB05 ZM3
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ZM3
形状
長方形
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴両面70°〜90°
チップブレーカ
ブレーカ無し