ケニス
ケニスの カメラ・ビデオカメラ
ケニスの 一脚/三脚
ケニスの 三脚
三脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21217125
品番
KPT10-BK
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。
小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
付属品
スマートフォンホルダー
全長(mm)
160〜630
質量(g)
425
段数
10段(脚)
縮長(mm)
160