wasser76 LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21239796 品番wasser76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。
側面には優しい光のナイトライトを搭載。
オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。
3段階の調光・調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
角のない丸いフォルムも特徴の1つ。
柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。
調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。
調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。
上下に約170度の広い可動域。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。

材質ABS ホワイト 質量(g)約635 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165 色温度(K)約300〜6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト) 調光の可否
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする