曜日別特売
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814

wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814
wasser80 wasser80 LEDインテリアライト 大河商事 21239814

wasser80 LEDインテリアライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード21239814品番wasser80
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

デザイン性と機能性を兼ね備えたタワー型インテリアライト。
無駄を削ぎ落としたモダンデザイン。
昼はインテリア、夜はおしゃれなライトとして使用できます。
ライト発光面にマットフィルターをつけることで、優しい光をお届け。
柔らかな明かりが空間を包み込みます。
セード部分が約180°可動。光の向きで、お部屋を幅広く演出できます。
インテリアを直接照らして、スポットライト。壁に光を反射させ、間接照明にも。
ボタン操作でON/OFF、調光、調色が簡単に出来ます。
調光は3段階に切り替え。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
表面はアイアンマットな質感で高級感をUP。
従来にはない、新しいライトの形を。
無駄を削ぎ落としたモダンデザインのインテリアライト
3段階の調光(最大256lm)
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K)。
マットフィルターで、光が優しく柔らかに。
昼はお部屋に馴染むインテリア。夜は、おしゃれなライトへ。
明かりの方向で、スポットライトにも間接照明にも。
消費電力は最大約6W。
長寿命で目にも優しいLED使用。

ホワイト材質ABS/アルミ質量(kg)本体/約1.4電源(V)DC 5/1A(Type-C)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320×162×80色温度(K)約3000~6500(3パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大256電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
関連資料:(0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする