wasser40 LED T字型デスクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21239997 品番wasser40
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。
その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。
3段階で約10〜60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。
やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。
またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。
5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
操作はタッチボタンのみで簡単。
目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。

用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700〜6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする