アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21308893
品番
細径センサー
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-40〜+250
アズワン品番
2-3799-12
温度測定範囲(℃)
-40〜+250
センサー寸法(mm)
Φ2×150
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
商品説明動画
防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
参考になった
防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
参考になった