防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-3799-13 注文コード21308902 品番表面センサー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-40〜+250 アズワン品番2-3799-13 温度測定範囲(℃)-40〜+250 センサー寸法(mm)Φ16×100 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計

商品説明動画

防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする