アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21308918
品番
WT-100
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-40〜+250
アズワン品番
2-3799-01
寸法(mm)
70×40×175
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
-40〜+199.9℃/±0.2℃、+200〜+250℃/±1.0℃
温度測定範囲(℃)
-40〜+250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×175
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
商品説明動画
防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
参考になった
防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
参考になった