HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計
HIOKI(日置電機)の 温湿データロガー 記録計
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21335816
品番
LR9604
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン
タイプ
樹脂モールド型
長さ(m)
0.045
温度範囲(℃)
-40〜180
対応機種
LR5011
応答時間(秒)
約100(90%応答)
アズワン品番
1-5840-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。