アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿データロガー 記録計
K熱電対データロガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21336534
品番
RX-450K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
電源
CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)
精度
±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)
温度測定範囲(℃)
-200〜999.9
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95.0×21.0×10.4
アズワン品番
2-7963-03
商品説明動画
K熱電対データロガー
参考になった