Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ26×1 1/2 注文コード21404409 品番W2621B-RRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)

セット内容タイヤ×2、チューブ×2 (トレッド)(サイド)黒 サイズ26×1 1/2 質量(g)780 タイプW/O ビード径590 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
注意
※リムバンドは付属しません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21404409 W2621B-RRC 60079638 W2621B-RRC Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) 1ペア 3,898 税込4,288 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする