Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
サイズ
24×1 3/8
注文コード
21404427
品番
W2483B-RRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容
タイヤ×2、チューブ×2
色
(トレッド)(サイド)黒
サイズ
24×1 3/8
質量(g)
540
タイプ
W/O
ビード径
540
推奨内圧(kPa)
300
ビード
スチール
注意
※リムバンドは付属しません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21404427
W2483B-RRC
60079647
W2483B-RRC
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)
1ペア
¥
3,498
税込
¥
3,848
品番が変更になりました