MXQ20B-30ZJ-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-30ZJ SMC 21411803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-30ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21411803
品番
MXQ20B-30ZJ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥49,670販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする