MXQ6-10ASCT-M9NV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASCT SMC 21436599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASCT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21436599
品番
MXQ6-10ASCT-M9NV
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
6
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする