BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218

 

BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218
BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218
BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218
BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218
BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218
BSS-70C PK Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイ 21442218

Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21442218品番BSS-70C PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。

寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)ピンク質量(g)約100入力DC5V/200mA対応iOS、androidバッテリー容量(mAh)50最大長(mm)713素材ステンレススチール、ABSRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(Bluetooth)10以内
関連資料:(0.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする