ダクトホース 室内送排気用 PVC

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21465930 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。

用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 長さ(m)2 ピッチ(mm)8.4 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径(Φmm)32.4 呼び径32 最高使用圧力(MPa)0.06 外径(Φmm)38.6 使用流体空気/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)32
注意
※長さごとに、注文コードが異なります。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21465930
2026-01-07
用途:
オートバイのフロントサスペンションのフォークブーツの代わり
宮本企画 様

硬さあるがフロントフォークブーツの代わりに出来そう。通常は黒色だが黒でない為で良いかと。

2025-08-18
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

吸塵ダクト用として購入しました。問題なく使用可能です。

2025-05-09
用途:
集塵機で、

機械の移動に伴い、延長の必要があり、ジャストサイズで助かりました。

対象商品:
21466036
2024-06-02
用途:
旧車のヒーターダクト用として
教育・研究機関

9172年式トヨタカローラレビンのフロントウインドデフォッガ用ダクトが無くなったので、その代用品として使用した。適度に変形してくれたこと、周長がちょうどいい大きさだったことにより、うまくつなぐことができ、フロントウインドデフォッガが生き返った。

1人が参考にしています
対象商品:
21466027
2024-04-05
用途:
機械周りの集塵
本草製薬株式会社 様

とても軽くて柔軟性があり長いダクトホースでも扱いやすいです。

2025-05-22
用途:
オーバーフローの排水用に

雨どいタンクを設置しています。
当然、オーバーフローします。タンク上部に穴をあけて差し込み、接着剤で固定して排水します。
 その下にトロ舟を置いてなお貯水します。節水対策です。
平たいホースはダメです。

対象商品:
21466264
2023-10-29
用途:
米乾燥機のダクト用に購入しました
農・林・水産業

今年の乾燥機使用には間に合いませんでしたが、来年使用します

2025-02-13
用途:
バキュームの排気に

バキュームポンプで匂いの有る液体を吸入すると、匂いを拡散してしまい大変なことに!!ダクトホースで換気扇の手前まで送る為に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする