NCR
NCRの ホース
NCRの その他ホース
セメントスプレーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
内径(mm)
42.7
外径(Φmm)
62
注文コード
21466395
品番
SEM-42-20
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
流体
セメントミルク・モルタル・薬液等
材質
耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)
62
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最小曲げ半径(mm)
420
質量(g/m)
1910
内径(mm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲-20〜+80℃(但し、連続使用の場合は50℃以下を目安としてください)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050