LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21467147 品番DS-LS12USB-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト

付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否不可
取扱説明書:(1.55MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
PCのキ-ボード用
遠藤コンス株式会社 様

蛍光灯の光の陰で、暗いので、PC用に使用、明るくていい感じ

対象商品:
21467147
2023-10-21
用途:
パソコン作業
サービス業

シンプルなデザイン。ボタン一つで明かりのオンオフ。スマホのスタンドもついていてコンパクトで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする