※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC伸縮ダクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21627113 品番 15112-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。

外径(Φmm)108 長さ(m)5 用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 材質ポリプロピレン ピッチ(mm)17 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径(Φmm)97 使用流体空気(送風) 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は定尺(両端カフス付)販売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21627077
2019-12-09
用途:
噴霧作業
株式会社Giebel 様 (卸売・小売業)

柔らかく思ったより使いやすかった。経年劣化などのひび割れなどの耐久年数などがどうなのか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする