15112-125 TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC伸縮ダクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)123
外径(Φmm)135
内容量1本注文コード21627122品番15112-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。

用途
温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
外径(Φmm)135長さ(m)5材質ポリプロピレンピッチ(mm)18.5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)123使用流体空気(送風)呼び径(inch)5許容曲げ半径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は定尺(両端カフス付)販売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21627077
2019-12-09
用途: 噴霧作業
株式会社Giebel卸売・小売業

柔らかく思ったより使いやすかった。経年劣化などのひび割れなどの耐久年数などがどうなのか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする