※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACエコSD-AS

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21627174 品番 22183-038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 長さ(m)2 用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 透明 質量(g)340/m ピッチ(mm)9 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体水(温水)/食品/薬品/粉体/粒体(プラスチックペレット) 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。使用温度範囲は0℃〜50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

TACエコSD-AS(その1)製品紹介 210304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする