C2SF-2Z その他(C2〜) SMC 21652924

その他(C2〜)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21652924 品番C2SF-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は材質など35種類から選べます 他の種類を見る

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21652854
2020-03-12
用途:
タミヤ製コンプレッサーSW-653付属レギュレターに使用
株式会社タミヤ 様 (製造業)

タミヤ製コンプレッサーSW-653に付属する旧型SMC社のレギュレターに使用しました。
このレギュレターの水抜き栓は樹脂製で飛び出しているため、破損しやすく折れて取れてしまうと水抜きができなくなってしまいます。またタミヤではこのコンプレッサーはすでに絶版のため、部品が手に入りません。
このパーツはこのレギュレターに使用できます。助かりました。
ただし、後半で発売されたタイプのレギュレターには、使用できませんので、写真で形を確かめてご購入ください。

2人が参考にしています
対象商品:
21652967
2018-05-23
用途:
オイルミストフィルターOリング交換
農・林・水産業

オイルミストフィルターのOリング交換をしました。簡単に部品が手に入るのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21652906
2015-12-20
用途:
空圧機器保守
製造業

商品写真が掲載されていないので届くまで不安でしたが、問題なく取り付き、
プラケースが金属カバーで保護されたので破損の心配が解消されました。
今回の購入品は「C2SF-C」ですが、”C2SF”はエアフィルタ用ケースを示し、
その後の”2”は、金属ケース素材、”6”は、ナイロン素材、
”C”は、ケースガード付、”J”は、ドレインガイド付、
”A”は、ドレイン排出口のモデルチェンジ品の様です。

6人が参考にしています
対象商品:
21652854
2015-11-07
用途:
補修用

割れて困っていたのですが、すぐに発送してもらえたので助かりました。このような補修用パーツの取り扱いがあると助かります。SMC製品なので性能は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする