EHM10A その他(EH~) SMC 21703123

その他(EH~)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレン注文コード21703123品番EHM10A
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ポリプロピレンろ過精度(μm)0.5寸法(mm)Φ65×L250記号(エレメント表示)TX50材質(エレメント)ポリプロピレン材質(コア)ポリプロピレンエレメント(mm)Φ65×L250公称ろ過精度(μm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21703306
2022-10-11
用途: 洗浄液用フィルター

今までは、洗浄機製造元より購入していましたが、性能面でも遜色くが無く使用出来ました。

対象商品 : 21703333
2022-06-17
用途: 設備の消耗品
ニシコ光機株式会社

今までは他の業者さんより購入していましたが、納期が長かったです。が、ほぼ同じ価格ですぐに入荷するので助かっています。

対象商品 : 21703324
2017-10-17
用途: 完成品ユニットの洗浄液の濾過フィルターとし運用

今回8本購入したが、ケース販売しているのであれば、ケース購入し単価低減したいと考える。

対象商品 : 21703306
2014-05-20
用途: 洗浄機用濾過フィルタ

機械が古く通常機械メーカーより購入していたが、メーカーメンテナンス会社が、よく変わり困っていた。一番は安価で購入できた事。

対象商品 : 21703166
2014-08-05
用途: 水溶性切削油の循環ろ過

価格コストに、驚いています。大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする