その他(EH〜)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン 材質(エレメント)ポリプロピレン 材質(コア)ポリプロピレン 注文コード21703245 品番EHM39R10AY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン ろ過精度(μm)1 寸法(mm)Φ65×L250 記号(エレメント表示)T001 材質(エレメント)ポリプロピレン 材質(コア)ポリプロピレン エレメント(mm)Φ65×L250 公称ろ過精度(μm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21703306
2022-10-11
用途:
洗浄液用フィルター

今までは、洗浄機製造元より購入していましたが、性能面でも遜色くが無く使用出来ました。

対象商品:
21703333
2022-06-17
用途:
設備の消耗品
ニシコ光機株式会社 様

今までは他の業者さんより購入していましたが、納期が長かったです。が、ほぼ同じ価格ですぐに入荷するので助かっています。

対象商品:
21703324
2017-10-17
用途:
完成品ユニットの洗浄液の濾過フィルターとし運用

今回8本購入したが、ケース販売しているのであれば、ケース購入し単価低減したいと考える。

対象商品:
21703306
2014-05-20
用途:
洗浄機用濾過フィルタ

機械が古く通常機械メーカーより購入していたが、メーカーメンテナンス会社が、よく変わり困っていた。一番は安価で購入できた事。

対象商品:
21703166
2014-08-05
用途:
水溶性切削油の循環ろ過

価格コストに、驚いています。大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする