※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-150
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
注文コード
21706887
品番
MGGLB40-150-XC4
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード