MGGLB40-150-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-150 SMC 21706896

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-150

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
注文コード
21706896
品番
MGGLB40-150-XC56
参考基準価格(税別)¥80,850販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする