※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(ES〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21707953 品番ES100-005A
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜150 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(エレメント)SUS316 エレメント(mm)Φ65×L250 公称ろ過精度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする