MGGMB32-125-XC37 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-125 SMC 21722594

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくする
注文コード
21722594
品番
MGGMB32-125-XC37
参考基準価格(税別)¥50,440販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくする
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする