曜日別特売
GR-F-200 G Series(GR-~) SMC 21727282

G Series(GR-~)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード21727282品番GR-F-200
参考基準価格(税別)¥59,570販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 機械のメンテナンス時

エアーシリンダーパッキン交換作業の際に使っています
パッキンセットでもグリスが入っていない事があるので
助かります

対象商品 : 21727395
2018-01-30
用途: CXSM-32のパッキン交換時に
株式会社明光

初期に購入したピストンにはメンテフリーと書いていますが、内部パッキン交換時にはこのグリスが必要になります。グリス型番は取り換え説明書がDLできるので参照してください。
これはSMC側の問題ですが、結構な精度が求められるので1ミリのスキマゲージが必要でした。モノタロウ鉄定規が1mm厚で代用。交換メンテは本体価格約2割費用で治せますが、結局ネジがロックタイトで固着してるのに丸くて固定できない作業環境ですので万力の微妙な調整で変形を回避しつつどうにか修理しましたが不器用な人や乱暴な人では無理です。ケミカルアタックの無いグリスでゴムパッキンに影響が無ければ代替は効くハズですが100円でしたのでついで買いしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする