曜日別特売
MGPA25-100-HL-A93 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-100 SMC 21761453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
注文コード
21761453
品番
MGPA25-100-HL-A93
参考基準価格(税別)¥44,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする