曜日別特売
MGPA25-75Z-M9BWM-X867 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-75Z SMC 21762555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-75Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
注文コード
21762555
品番
MGPA25-75Z-M9BWM-X867
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする