曜日別特売
MGPA25-75Z-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-75Z SMC 21762607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-75Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
注文コード
21762607
品番
MGPA25-75Z-XB22
参考基準価格(税別)¥45,320販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする