MGPA80TN-150Z-XC35W ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA80TN SMC 21766457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA80TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
21766457
品番
MGPA80TN-150Z-XC35W
参考基準価格(税別)¥110,610販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
150
仕様
(-XC35W) 両側コイルスクレーパ付
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする