曜日別特売

アイカ ジョリパットアルファ JP-100

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶(20kg)
T6004
注文コード
21831924
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

豊富な表情を持つスタンダードタイプ。

T6004
規格
JIS A 6909 内外装薄塗材E適合
機能
防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性
主成分
水系アクリルシリコーン樹脂
塗布方法
コテ、吹付け、ローラー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21831942
2019-11-15
用途: 塀の塗装塗り替え

塀の塗装塗り替えに使用。想像通りの仕上がりです。さすが業務用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする