曜日別特売
MGPM25N-80-HN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25N SMC 21834059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード21834059品番MGPM25N-80-HN
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする