曜日別特売
EXA1-20-EN-ML エアマネジメントハブ SMC 21839818

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアマネジメントハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20注文コード21839818品番EXA1-20-EN-ML
参考基準価格(税別)¥289,300販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
用途エアマネジメントシステム構成部品ボディサイズ20定格流量(L/min)5~500単位SI単位固定測定流体空気流体温度(℃)0~50プロトコルEtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする